Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22411040 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,0 Zz=40 Zb=15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-22411040
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     22411040
EAN/GTIN:
     4067201106128
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 1 c45 40 zähne d...

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
40 Zähnezahl
b:
15 mm
da:
42 mm
d:
40 mm
BH7:
10 mm
zul. MD:
4,09 Nm
Gewicht:
136 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, gerade, Zahnräder, Zähne, Nabe, Zahnbreite, gear, Stahl, steel, spur gear, C45, Modul, verzahnt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
21411040
ab € 7,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.