Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22410000 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,0 Zz=100 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-22410000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     22410000
EAN/GTIN:
     4067201076339
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad c45 modul 1 100 zähne

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
100 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
10 mm
da:
102 mm
d:
100 mm
BH7:
12 mm
zul. MD:
20,7 Nm
Gewicht:
601 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, Nabe, gear, verzahnt, spur gear, Zähne, Stahl, Zahnräder, C45, Zahnbreite, Modul, gerade, steel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
21410000
ab € 29,25*
Zubehör
Mädler
22411100
ab € 20,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.