Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22409600 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,0 Zz=96 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-22409600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     22409600
EAN/GTIN:
     4067201076322
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45 modul 1

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
96 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
10 mm
da:
98 mm
d:
96 mm
BH7:
12 mm
zul. MD:
19,4 Nm
Gewicht:
550 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, gerade, Zahnbreite, gear, Zähne, Modul, steel, Stahl, Nabe, C45, spur gear, verzahnt, Zahnräder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
8
1
€ 10,00*
ab € 19,20*
€ 31,67*
10 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 33,73*
€ 52,81*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.