Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22408500 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,0 Zz=85 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-22408500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     22408500
EAN/GTIN:
     4067201076032
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45 modul 1

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
85 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
10 mm
da:
87 mm
d:
85 mm
BH7:
12 mm
zul. MD:
15,9 Nm
Gewicht:
427 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, gear, Zähne, verzahnt, Zahnräder, gerade, Modul, Zahnbreite, C45, Stahl, steel, spur gear, Nabe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
21408500
ab € 23,16*
Zubehör
Mädler
22411085
ab € 16,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.