Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22408400 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,0 Zz=84 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-22408400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     22408400
EAN/GTIN:
     4067201060369
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45 modul 1

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
84 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
10 mm
da:
86 mm
d:
84 mm
BH7:
10 mm
zul. MD:
15,6 Nm
Gewicht:
423 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, Zahnbreite, steel, C45, gerade, spur gear, Modul, Zahnräder, Nabe, verzahnt, gear, Stahl, Zähne
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
31
1
€ 10,00*
ab € 16,90*
€ 28,89*
7 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 31,46*
€ 48,57*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.