Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22408000 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,0 Zz=80 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-22408000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     22408000
EAN/GTIN:
     4067201066620
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 1 80 zähne c45

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
80 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
10 mm
da:
82 mm
d:
80 mm
BH7:
10 mm
zul. MD:
14,5 Nm
Gewicht:
384 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, verzahnt, spur gear, Zahnräder, gerade, Nabe, Modul, Zahnbreite, C45, gear, Zähne, Stahl, steel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
231
1
€ 10,00*
ab € 15,79*
€ 27,62*
9 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 30,11*
€ 49,10*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
21408000
ab € 20,36*
Zubehör
Mädler
22411080
ab € 15,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.