Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22407600 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,0 Zz=76 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-22407600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     22407600
EAN/GTIN:
     4067201066583
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45 modul 1

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
76 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
10 mm
da:
78 mm
d:
76 mm
BH7:
10 mm
zul. MD:
13,8 Nm
Gewicht:
343 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, Zähne, gear, Nabe, C45, gerade, Modul, Stahl, Zahnbreite, spur gear, verzahnt, steel, Zahnräder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
21407600
ab € 17,63*
Zubehör
Mädler
22411076
ab € 12,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.