Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22407500 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,0 Zz=75 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-22407500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     22407500
EAN/GTIN:
     4067201073079
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45 modul 1

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
75 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
10 mm
da:
77 mm
d:
75 mm
BH7:
10 mm
zul. MD:
13,6 Nm
Gewicht:
334 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, verzahnt, Modul, Zahnbreite, gerade, C45, Zähne, Nabe, steel, Zahnräder, gear, Stahl, spur gear
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
142
1
€ 10,00*
ab € 14,01*
€ 24,69*
10 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 26,85*
€ 44,27*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
21407500
ab € 16,52*
Zubehör
Mädler
22411075
ab € 12,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.