Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22407000 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,0 Zz=70 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-22407000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     22407000
EAN/GTIN:
     4067201059035
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45 modul 1

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
70 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
10 mm
da:
72 mm
d:
70 mm
BH7:
10 mm
zul. MD:
11,6 Nm
Gewicht:
290 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, gerade, steel, gear, spur gear, Zahnbreite, verzahnt, C45, Nabe, Modul, Zähne, Stahl, Zahnräder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
100
1
€ 10,00*
ab € 11,86*
€ 23,21*
9 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 25,40*
€ 41,53*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
21407000
ab € 14,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.