Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22406400 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,0 Zz=64 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-22406400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     22406400
EAN/GTIN:
     4067201070450
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45 modul 1

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
64 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
10 mm
da:
66 mm
d:
64 mm
BH7:
10 mm
zul. MD:
9,48 Nm
Gewicht:
242 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, steel, Nabe, C45, Zahnbreite, verzahnt, Zähne, Zahnräder, gerade, gear, spur gear, Modul, Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
44
1
€ 10,00*
ab € 11,42*
€ 22,11*
10 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 24,20*
€ 39,66*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
21406400
ab € 13,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.