Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22406100 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,0 Zz=61 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-22406100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     22406100
EAN/GTIN:
     4067201065777
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad c45 modul 1 61 zähne

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
61 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
10 mm
da:
63 mm
d:
61 mm
BH7:
10 mm
zul. MD:
8,51 Nm
Gewicht:
218 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, verzahnt, gear, spur gear, C45, Stahl, Nabe, steel, Zähne, Zahnbreite, gerade, Zahnräder, Modul
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
30
1
€ 10,00*
ab € 10,43*
€ 20,72*
11 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 22,59*
€ 37,36*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
21411061
ab € 13,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.