Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22404800 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,0 Zz=48 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-22404800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     22404800
EAN/GTIN:
     4067201067900
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 1 48 zähne

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
48 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
10 mm
da:
50 mm
d:
48 mm
BH7:
10 mm
zul. MD:
4,94 Nm
Gewicht:
133 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, Modul, Nabe, verzahnt, Stahl, C45, steel, Zahnräder, Zähne, Zahnbreite, gerade, gear, spur gear
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
198
1
€ 10,00*
ab € 7,51*
€ 14,55*
9 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 16,28*
€ 26,12*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
21404800
ab € 8,65*
Zubehör
Mädler
22411048
ab € 7,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.