Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22402600 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,0 Zz=26 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-22402600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     22402600
EAN/GTIN:
     4067201055853
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 1,0 bohrung 6mm

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
26 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
10 mm
da:
28 mm
d:
26 mm
BH7:
6 mm
zul. MD:
1,24 Nm
Gewicht:
38 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, Zahnräder, spur gear, steel, gerade, gear, Stahl, verzahnt, C45, Nabe, Modul, Zähne, Zahnbreite
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
266
1
€ 10,00*
ab € 3,72*
€ 8,34*
16 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 9,36*
€ 15,25*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
21402600
ab € 4,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.