Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22373000 Sperrad Tlg.3,14mm 30 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-22373000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     22373000
EAN/GTIN:
     4067201055815
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sperr-Rad
Sperrrad


Werkstoff: Stahl. Bis ø, 80mm: C45Pb+C, darüber C45. Zur
Verwendung mit Mädler-Sperrklinken. Spitzenwinkel 60°. 3 Breiten und
zwei Teilungen zur Auswahl. Bohrungstoleranz H7.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
30 Zähnezahl
b:
9 mm
Teilung:
3,14 mm
da:
30 mm
B:
6 mm
Gewicht:
45 g
Werkstoff:
C45Pb Werkstoff
Weitere Suchbegriffe: Sperr-Räder, ratched wheel, Klinkenrad, Sperrräder, Klinkenräder, Sperräder, Sperrad, ratched wheels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.