Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22370100 Sperrklinke L=49,5mm B= 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-22370100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     22370100
EAN/GTIN:
     4067201076025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sperr-Klinke
Sperrklinke
sperrklinke mädler
sperr klinke
Werkstoff: Stahl St 37, ungehärte
Weitere Informationen:
L:
49,5 mm
R ca.:
9 mm
b ca.:
4 mm
Gewicht:
20 g
Weitere Suchbegriffe: Sperrklinken, Ratchets, ratchet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,26*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.