Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21899270 Stirnzahnrad 1.4305 Mod.1,5 ZZ=70 Zb=17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21899270
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21899270
EAN/GTIN:
     4067201328377
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (A2V). Verzahnungsqualität 8d25 DIN
3967. Eingriffswinkel 20 °. Mit einseitiger Nabe.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
70 Zähnezahl
b:
17 mm
da:
108 mm
d:
105 mm
NL:
13 mm
ND:
70 mm
B H7:
16 mm
zul. MD:
24,1 Nm
Gewicht:
1500 g
Weitere Suchbegriffe: Zahnräder, stainless, 1.4305, Zahnrad, spur gear, rostfrei, Edelstahl, Modul 1, module 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,63*
€ 98,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,18*
€ 95,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,46*
€ 90,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,40*
€ 88,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 70,75*
€ 84,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 68,85*
€ 81,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
21899070
ab € 58,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.