Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21899255 Stirnzahnrad 1.4305 Mod.1,5 ZZ=55 Zb=17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21899255
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21899255
EAN/GTIN:
     4067201328353
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (A2V). Verzahnungsqualität 8d25 DIN
3967. Eingriffswinkel 20 °. Mit einseitiger Nabe.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
55 Zähnezahl
b:
17 mm
da:
85,5 mm
d:
82,5 mm
NL:
13 mm
ND:
60 mm
B H7:
14 mm
zul. MD:
13,9 Nm
Gewicht:
960 g
Weitere Suchbegriffe: module 1, Edelstahl, 1.4305, spur gear, Modul 1, Zahnrad, rostfrei, Zahnräder, stainless
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,67*
€ 74,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,83*
€ 71,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
21899055
ab € 41,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.