Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21899080 Stirnzahnrad 1.4305 Mod.1,5 Zz=80 Zb=15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21899080
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21899080
EAN/GTIN:
     4067201055365
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 1,5 80 zähne


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Verzahnungsqualität 8d25 DIN
3967. Eingriffswinkel 20 °. Mit einseitiger Nabe.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
80 Zähnezahl
b:
15 mm
da:
123,0 mm
d:
120,0 mm
NL:
20 mm
ND:
70 mm
B H7:
15 mm
zul. MD:
29,9 Nm
Gewicht:
1878 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad modul 1,5, module 1.5, Modul 1,5, spur gear, Zahnrad, stainless, Edelstahl, rostfrei, Zahnräder, 1.4305
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
38
Frei Haus
ab € 71,09*
€ 110,08*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,36*
€ 177,76*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,08*
€ 131,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,78*
€ 127,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,82*
€ 121,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 99,07*
€ 117,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 93,86*
€ 111,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 91,37*
€ 108,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 81,16*
€ 96,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,09*
€ 84,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.