Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21899065 Stirnzahnrad 1.4305 Mod.1,5 Zz=65 Zb=15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21899065
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21899065
EAN/GTIN:
     4067201055341
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 1,5


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Verzahnungsqualität 8d25 DIN
3967. Eingriffswinkel 20 °. Mit einseitiger Nabe.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
65 Zähnezahl
b:
15 mm
da:
100,5 mm
d:
97,5 mm
NL:
15 mm
ND:
60 mm
B H7:
12 mm
zul. MD:
18,5 Nm
Gewicht:
1172 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad bohrung 12mm, Modul 1,5, rostfrei, module 1.5, stainless, Edelstahl, Zahnrad, 1.4305, Zahnräder, spur gear
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
13
Frei Haus
ab € 52,98*
€ 79,40*
8 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 85,35*
€ 132,37*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,40*
€ 94,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,98*
€ 91,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,41*
€ 87,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,43*
€ 85,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 70,06*
€ 83,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 60,56*
€ 72,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.