Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21899045 Stirnzahnrad 1.4305 Mod.1,5 Zz=45 Zb=15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21899045
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21899045
EAN/GTIN:
     4067201056140
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad bohrung 10mm modul 1.5


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Verzahnungsqualität 8d25 DIN
3967. Eingriffswinkel 20 °. Mit einseitiger Nabe.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
45 Zähnezahl
b:
15 mm
da:
70,5 mm
d:
67,5 mm
NL:
15 mm
ND:
40 mm
B H7:
10 mm
zul. MD:
7,93 Nm
Gewicht:
541 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad bohrung 10mm, Zahnrad, module 1.5, 1.4305, Zahnräder, stainless, spur gear, Modul 1,5, rostfrei, Edelstahl
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
40
1
€ 10,00*
ab € 35,32*
€ 53,56*
7 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 58,17*
€ 88,19*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.