Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21899040 Stirnzahnrad 1.4305 Mod.1,5 Zz=40 Zb=15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21899040
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21899040
EAN/GTIN:
     4067201054351
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad bohrung 10mm modul 1.5


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Verzahnungsqualität 8d25 DIN
3967. Eingriffswinkel 20 °. Mit einseitiger Nabe.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
40 Zähnezahl
b:
15 mm
da:
63,0 mm
d:
60,0 mm
NL:
15 mm
ND:
40 mm
B H7:
10 mm
zul. MD:
6,06 Nm
Gewicht:
454 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad bohrung 10mm, 1.4305, Zahnrad, spur gear, Modul 1,5, Zahnräder, rostfrei, module 1.5, Edelstahl, stainless
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
87
1
€ 10,00*
ab € 30,72*
€ 47,03*
9 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 51,17*
€ 77,68*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 250 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.