Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21899035 Stirnzahnrad 1.4305 Mod.1,5 Zz=35 Zb=15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21899035
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21899035
EAN/GTIN:
     4067201054344
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad bohrung 10mm modul 1.5


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Verzahnungsqualität 8d25 DIN
3967. Eingriffswinkel 20 °. Mit einseitiger Nabe.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
35 Zähnezahl
b:
15 mm
da:
55,5 mm
d:
52,5 mm
NL:
15 mm
ND:
30 mm
B H7:
10 mm
zul. MD:
4,47 Nm
Gewicht:
317 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad bohrung 10mm, spur gear, Edelstahl, Modul 1,5, stainless, Zahnrad, 1.4305, rostfrei, module 1.5, Zahnräder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
64
1
€ 10,00*
ab € 25,46*
€ 42,20*
9 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 45,91*
€ 69,85*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.