Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21899030 Stirnzahnrad 1.4305 Mod.1,5 Zz=30 Zb=15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21899030
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21899030
EAN/GTIN:
     4067201062769
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad 30zähne modul 1,5


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Verzahnungsqualität 8d25 DIN
3967. Eingriffswinkel 20 °. Mit einseitiger Nabe.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
30 Zähnezahl
b:
15 mm
da:
48,0 mm
d:
45,0 mm
NL:
15 mm
ND:
30 mm
B H7:
10 mm
zul. MD:
3,14 Nm
Gewicht:
246 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad bohrung 10mm, rostfrei, 1.4305, Zahnrad, Modul 1,5, stainless, spur gear, module 1.5, Zahnräder, Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.