Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21899028 Stirnzahnrad 1.4305 Mod.1,5 Zz=28 Zb=15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21899028
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21899028
EAN/GTIN:
     4067201195474
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad bohrung 10mm modul 1.5


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Verzahnungsqualität 8d25 DIN
3967. Eingriffswinkel 20 °. Mit einseitiger Nabe.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
28 Zähnezahl
b:
15 mm
da:
45,0 mm
d:
42,0 mm
NL:
15 mm
ND:
25 mm
B H7:
10 mm
zul. MD:
2,69 Nm
Gewicht:
198 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad bohrung 10mm, 1.4305, stainless, spur gear, Zahnrad, module 1.5, Modul 1,5, Zahnräder, Edelstahl, rostfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.