Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21899025 Stirnzahnrad 1.4305 Mod.1,5 Zz=25 Zb=15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21899025
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21899025
EAN/GTIN:
     4067201070559
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 1,5 25 zähne


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Verzahnungsqualität 8d25 DIN
3967. Eingriffswinkel 20 °. Mit einseitiger Nabe.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
25 Zähnezahl
b:
15 mm
da:
40,5 mm
d:
37,5 mm
NL:
15 mm
ND:
25 mm
B H7:
10 mm
zul. MD:
2,07 Nm
Gewicht:
166 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad bohrung 10mm, rostfrei, stainless, Edelstahl, module 1.5, Zahnräder, Modul 1,5, 1.4305, spur gear, Zahnrad
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
125
1
€ 10,00*
ab € 20,40*
€ 34,35*
9 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 37,34*
€ 57,40*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.