Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21899024 Stirnzahnrad 1.4305 Mod.1,5 Zz=24 Zb=15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21899024
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21899024
EAN/GTIN:
     4067201070542
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 1,5 24 zähne


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Verzahnungsqualität 8d25 DIN
3967. Eingriffswinkel 20 °. Mit einseitiger Nabe.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
24 Zähnezahl
b:
15 mm
da:
39,0 mm
d:
36,0 mm
NL:
15 mm
ND:
25 mm
B H7:
10 mm
zul. MD:
1,88 Nm
Gewicht:
154 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad z= 24, module 1.5, 1.4305, Modul 1,5, Edelstahl, spur gear, Zahnräder, Zahnrad, rostfrei, stainless
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
280
1
€ 10,00*
ab € 19,83*
€ 33,38*
9 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 43,36*
€ 55,49*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.