Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21899022 Stirnzahnrad 1.4305 Mod.1,5 Zz=22 Zb=15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21899022
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21899022
EAN/GTIN:
     4067201195467
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad bohrung 10mm modul 1.5


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Verzahnungsqualität 8d25 DIN
3967. Eingriffswinkel 20 °. Mit einseitiger Nabe.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
22 Zähnezahl
b:
15 mm
da:
36,0 mm
d:
33,0 mm
NL:
15 mm
ND:
25 mm
B H7:
10 mm
zul. MD:
1,53 Nm
Gewicht:
136 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad 22 zähne, Zahnräder, module 1.5, 1.4305, rostfrei, Modul 1,5, Zahnrad, spur gear, stainless, Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.