Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21899020 Stirnzahnrad 1.4305 Mod.1,5 Zz=20 Zb=15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21899020
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21899020
EAN/GTIN:
     4067201070535
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 1,5 z=20


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Verzahnungsqualität 8d25 DIN
3967. Eingriffswinkel 20 °. Mit einseitiger Nabe.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
20 Zähnezahl
b:
15 mm
da:
33,0 mm
d:
30,0 mm
NL:
10 mm
ND:
25 mm
B H7:
10 mm
zul. MD:
1,23 Nm
Gewicht:
103 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad bohrung 10mm, stainless, Zahnrad, spur gear, module 1.5, rostfrei, Zahnräder, 1.4305, Edelstahl, Modul 1,5
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
119
1
€ 10,00*
ab € 16,82*
€ 29,29*
10 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 32,00*
€ 49,04*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.