Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21899018 Stirnzahnrad 1.4305 Mod.1,5 Zz=18 Zb=15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21899018
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21899018
EAN/GTIN:
     4067201070528
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 1,5 z 18


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Verzahnungsqualität 8d25 DIN
3967. Eingriffswinkel 20 °. Mit einseitiger Nabe.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
18 Zähnezahl
b:
15 mm
da:
30,0 mm
d:
27,0 mm
NL:
10 mm
ND:
22 mm
B H7:
10 mm
zul. MD:
0,96 Nm
Gewicht:
79 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad bohrung 10mm, Edelstahl, 1.4305, Zahnräder, spur gear, rostfrei, stainless, Modul 1,5, Zahnrad, module 1.5
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
137
1
€ 10,00*
ab € 15,25*
€ 26,58*
9 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 28,86*
€ 47,30*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.