Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21899017 Stirnzahnrad 1.4305 Mod.1,5 Zz=17 Zb=15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21899017
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21899017
EAN/GTIN:
     4067201198550
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad 17 zähne modul 1,5


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Verzahnungsqualität 8d25 DIN
3967. Eingriffswinkel 20 °. Mit einseitiger Nabe.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
17 Zähnezahl
b:
15 mm
da:
28,5 mm
d:
25,5 mm
NL:
10 mm
ND:
20 mm
B H7:
10 mm
zul. MD:
0,89 Nm
Gewicht:
66 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad bohrung 10mm, module 1.5, Edelstahl, stainless, Zahnräder, Modul 1,5, Zahnrad, rostfrei, spur gear, 1.4305
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.