Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21899016 Stirnzahnrad 1.4305 Mod.1,5 Zz=16 Zb=15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21899016
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21899016
EAN/GTIN:
     4067201195450
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad bohrung 10mm modul 1.5


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Verzahnungsqualität 8d25 DIN
3967. Eingriffswinkel 20 °. Mit einseitiger Nabe.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
16 Zähnezahl
b:
15 mm
da:
27,0 mm
d:
24,0 mm
NL:
10 mm
ND:
20 mm
B H7:
10 mm
zul. MD:
0,83 Nm
Gewicht:
60 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad bohrung 10mm, Edelstahl, Modul 1,5, Zahnrad, module 1.5, 1.4305, rostfrei, stainless, Zahnräder, spur gear
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.