Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21899015 Stirnzahnrad 1.4305 Mod.1,5 Zz=15 Zb=15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21899015
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21899015
EAN/GTIN:
     4067201070221
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad bohrung 10mm modul 1.5


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Verzahnungsqualität 8d25 DIN
3967. Eingriffswinkel 20 °. Mit einseitiger Nabe.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
15 Zähnezahl
b:
15 mm
da:
25,5 mm
d:
22,5 mm
NL:
10 mm
ND:
18 mm
B H7:
10 mm
zul. MD:
0,76 Nm
Gewicht:
49 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad bohrung 10mm, Zahnrad, spur gear, stainless, rostfrei, Zahnräder, 1.4305, Modul 1,5, Edelstahl, module 1.5
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
224
1
€ 10,00*
ab € 14,51*
€ 24,47*
9 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 26,56*
€ 43,98*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.