Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21899014 Stirnzahnrad 1.4305 Mod.1,5 Zz=14 Zb=15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21899014
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21899014
EAN/GTIN:
     4067201197386
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 1,5 14 zähne


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Verzahnungsqualität 8d25 DIN
3967. Eingriffswinkel 20 °. Mit einseitiger Nabe.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
14 Zähnezahl
b:
15 mm
da:
24,0 mm
d:
21,0 mm
NL:
10 mm
ND:
15 mm
B H7:
8 mm
zul. MD:
0,69 Nm
Gewicht:
42 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad modul 1,5, Edelstahl, stainless, Zahnräder, spur gear, rostfrei, Modul 1,5, module 1.5, Zahnrad, 1.4305
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
120
1
€ 10,00*
ab € 14,13*
€ 23,89*
9 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 25,93*
€ 42,94*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.