Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21899011 Stirnzahnrad 1.4305 Mod.1,5 Zz=11 Zb=15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21899011
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21899011
EAN/GTIN:
     4067201197379
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 1,5 zähnezahl 11


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Verzahnungsqualität 8d25 DIN
3967. Eingriffswinkel 20 °. Mit einseitiger Nabe.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
11 Zähnezahl
b:
15 mm
da:
19,5 mm
d:
16,5 mm
NL:
10 mm
ND:
12 mm
B H7:
6 mm
zul. MD:
0,47 Nm
Gewicht:
28 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad modul 1,5, stainless, Modul 1,5, rostfrei, spur gear, 1.4305, Zahnrad, Edelstahl, module 1.5, Zahnräder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.