Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21853200 Stirnverzahnte Welle Modul 1,5 Zz=32 ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21853200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21853200
EAN/GTIN:
     4067201075578
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
stirnverzahnte Welle
mädler stirnverzahnte wellen modul ...
stirnverzahnte welle
mädler stirnverzahnte welle


Werkstoff: C45. Eingriffswinkel 20°.

Weitere Informationen:
Modul:
1,5 Modul
Zähnezahl:
32 Zähnezahl
d:
48,0 mm
da:
51,0 d<sub>a</sub>
ND:
16 mm
NL:
50 mm
b:
180 mm
L:
230 mm
Gewicht:
2,57 kg
Weitere Suchbegriffe: spur gear shaft, gear bars, Zahnradwelle, Stirnzahnraeder ohne Bohrung, Ritzelwellen, spur gear bar, Stirnzahnrad ohne Bohrung Stirnzahnräder ohne B
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
1
Frei Haus
ab € 119,81*
€ 167,67*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,62*
€ 257,71*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,67*
€ 199,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,29*
€ 189,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,92*
€ 179,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 131,02*
€ 155,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 119,81*
€ 142,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.