Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21811062 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,5 ZZ=62 Zb=17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21811062
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21811062
EAN/GTIN:
     4067201060321
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45 62 zähne

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
62 Zähnezahl
b:
17 mm
da:
96 mm
d:
93 mm
NL:
13 mm
ND:
70 mm
BH7:
16 mm
zul. MD:
40,8 Nm
Gewicht:
1250 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad modul 1,5, Nabe, Stahl, gerade, Modul, Zahnräder, gear, C45, Zähne, spur gear, Zahnbreite, verzahnt, steel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
10
1
€ 10,00*
ab € 24,67*
€ 39,55*
15 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 40,86*
€ 65,32*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.