Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21806000 Stirnzahnrad C45 Mod.1,5 Z=60 Zb=15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21806000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21806000
EAN/GTIN:
     4067201048671
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45 modul 1,5

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
60 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
15 mm
da:
93,0 mm
d:
90,0 mm
NL:
15 mm
ND:
60 mm
BH7:
12 mm
zul. MD:
33,6 Nm
Gewicht:
1041 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad 60 zähne, Zahnbreite, Modul, Nabe, spur gear, Stahl, C45, gear, einseitiger, steel, Zähne, Zahnräder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
60
1
€ 10,00*
ab € 24,34*
€ 33,85*
12 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 36,75*
€ 56,25*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
21811060
ab € 22,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.