Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21707000 Stirnzahnrad C45 Mod.1,5 Z=70 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21707000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21707000
EAN/GTIN:
     4067201054856
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45 modul 1,5

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
70 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
10 mm
da:
108,0 mm
d:
105,0 mm
NL:
15 mm
ND:
45 mm
BH7:
12 mm
zul. MD:
34,3 Nm
Gewicht:
839 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad modul 1,5, spur gear, Zahnräder, Zahnbreite, Nabe, gear, Modul, Zähne, steel, Stahl, C45, einseitiger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
21807000
ab € 33,08*
Zubehör
Mädler
21811070
ab € 30,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.