Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21705500 Stirnzahnrad C45 Mod.1,5 Z=55 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21705500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21705500
EAN/GTIN:
     4067201066378
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45 modul 1,5

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
55 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
10 mm
da:
85,5 mm
d:
82,5 mm
NL:
10 mm
ND:
30 mm
BH7:
10 mm
zul. MD:
18,2 Nm
Gewicht:
460 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad bohrung 10mm, Nabe, steel, Zähne, Zahnbreite, gear, spur gear, Stahl, Zahnräder, einseitiger, C45, Modul
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
46
1
€ 10,00*
ab € 20,65*
€ 34,25*
6 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 37,06*
€ 56,93*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
21805500
ab € 22,99*
Zubehör
Mädler
21811055
ab € 21,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.