Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21702000 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,5 Z=20 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21702000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21702000
EAN/GTIN:
     4067201044963
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 1,5 z 20 b 10

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
20 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
10 mm
da:
33,0 mm
d:
30,0 mm
NL:
10 mm
ND:
25 mm
BH7:
10 mm
zul. MD:
1,67 Nm
Gewicht:
79 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad bohrung 10mm, Nabe, Zahnräder, spur gear, steel, Zahnbreite, gear, Modul, Zähne, C45, einseitiger, Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
315
1
€ 10,00*
ab € 4,61*
€ 9,28*
15 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 10,39*
€ 16,88*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
21802000
ab € 5,35*
Zubehör
Mädler
21811020
ab € 5,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.