Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21609000 Stirnzahnrad C45 Mod.1,25 ZZ=90 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21609000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21609000
EAN/GTIN:
     4067201045014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
90 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
10 mm
da:
115,00 mm
d:
112,50 mm
NL:
12 mm
ND:
50 mm
BH7:
12 mm
zul. MD:
31,1 Nm
Gewicht:
938 g
Weitere Suchbegriffe: Zähne, einseitiger, Stahl, Zahnräder, Nabe, C45, gear, 11SMnPb30, Modul, Zahnbreite, steel, spur gear
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
29
1
€ 10,00*
ab € 31,37*
€ 50,97*
14 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 52,44*
€ 82,70*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,97*
€ 60,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
22609000
ab € 21,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.