Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21604200 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,25 ZZ=42 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21604200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21604200
EAN/GTIN:
     4067201060987
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad c45 zahnbreite 10mm

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
42 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
10 mm
da:
55,00 mm
d:
52,50 mm
NL:
12 mm
ND:
30 mm
BH7:
10 mm
zul. MD:
6,05 Nm
Gewicht:
218 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad bohrung 10mm, Zähne, C45, einseitiger, Stahl, Modul, Zahnbreite, spur gear, gear, 11SMnPb30, Zahnräder, steel, Nabe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
48
1
€ 10,00*
ab € 8,92*
€ 18,85*
11 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 19,21*
€ 34,14*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
22604200
ab € 8,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.