Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21603800 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,25 ZZ=38 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21603800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21603800
EAN/GTIN:
     4067201064671
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad c45 zahnbreite 10mm

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
38 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
10 mm
da:
50,00 mm
d:
47,50 mm
NL:
10 mm
ND:
30 mm
BH7:
10 mm
zul. MD:
4,81 Nm
Gewicht:
179 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad bohrung 10mm, gear, Zähne, steel, 11SMnPb30, Zahnräder, Stahl, einseitiger, Modul, C45, spur gear, Nabe, Zahnbreite
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
262
1
€ 10,00*
ab € 7,79*
€ 14,25*
11 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 15,12*
€ 25,28*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
22603800
ab € 7,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.