Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21601400 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,25 ZZ=14 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21601400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21601400
EAN/GTIN:
     4067201046431
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 1,25 14 zähne

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
14 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
10 mm
da:
20,00 mm
d:
17,50 mm
NL:
10 mm
ND:
12 mm
BH7:
5 mm
zul. MD:
0,62 Nm
Gewicht:
24 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad c45, steel, C45, Modul, Nabe, Zahnbreite, spur gear, 11SMnPb30, Zahnräder, Stahl, gear, Zähne, einseitiger
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
7
1
€ 10,00*
ab € 7,02*
€ 9,64*
7 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 10,80*
€ 17,47*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.