Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21499320 Stirnzahnrad 1.4305 Mod.1 ZZ=120 Zb=15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21499320
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21499320
EAN/GTIN:
     4067201328162
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad b15 d120 zähne 120 mod...


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (A2V). Verzahnungsqualität 8d25 DIN
3967. Eingriffswinkel 20 °. Mit einseitiger Nabe.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
120 Zähnezahl
b:
15 mm
da:
122 mm
d:
120 mm
NL:
10 mm
ND:
60 mm
B H7:
12 mm
zul. MD:
30,1 Nm
Gewicht:
1530 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, spur gear, stainless, Edelstahl, Zahnräder, rostfrei, Zahnrad, module 1, 1.4305, Modul 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,58*
€ 154,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,12*
€ 146,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,61*
€ 138,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 110,13*
€ 131,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 105,78*
€ 125,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 102,36*
€ 121,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 96,37*
€ 114,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,35*
€ 107,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
21499120
ab € 90,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.