Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21499300 Stirnzahnrad 1.4305 Mod.1 ZZ=100 Zb=15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21499300
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21499300
EAN/GTIN:
     4067201328148
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul1 100 zähne


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (A2V). Verzahnungsqualität 8d25 DIN
3967. Eingriffswinkel 20 °. Mit einseitiger Nabe.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
100 Zähnezahl
b:
15 mm
da:
102 mm
d:
100 mm
NL:
10 mm
ND:
60 mm
B H7:
12 mm
zul. MD:
18,3 Nm
Gewicht:
1120 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, Zahnrad, module 1, Modul 1, Zahnräder, 1.4305, spur gear, rostfrei, stainless, Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,23*
€ 114,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,43*
€ 108,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,64*
€ 103,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,80*
€ 97,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 80,47*
€ 95,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 76,02*
€ 90,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 71,50*
€ 85,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,06*
€ 79,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
21499100
ab € 67,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.