Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21499272 Stirnzahnrad 1.4305 Mod.1 ZZ=72 Zb=15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21499272
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21499272
EAN/GTIN:
     4067201328100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad 72 zähne modul 1 zahnbreit...


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (A2V). Verzahnungsqualität 8d25 DIN
3967. Eingriffswinkel 20 °. Mit einseitiger Nabe.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
72 Zähnezahl
b:
15 mm
da:
74 mm
d:
72 mm
NL:
10 mm
ND:
50 mm
B H7:
12 mm
zul. MD:
8,60 Nm
Gewicht:
605 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, Zahnräder, Zahnrad, Modul 1, Edelstahl, stainless, module 1, rostfrei, spur gear, 1.4305
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,67*
€ 71,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
21499072
ab € 38,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.