Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21499224 Stirnzahnrad 1.4305 Mod.1 ZZ=24 Zb=15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21499224
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21499224
EAN/GTIN:
     4067201327967
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul1 24 zähne


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (A2V). Verzahnungsqualität 8d25 DIN
3967. Eingriffswinkel 20 °. Mit einseitiger Nabe.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
24 Zähnezahl
b:
15 mm
da:
26 mm
d:
24 mm
NL:
10 mm
ND:
20 mm
B H7:
10 mm
zul. MD:
0,71 Nm
Gewicht:
61 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, Zahnrad, Zahnräder, module 1, spur gear, rostfrei, Edelstahl, Modul 1, stainless, 1.4305
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
21499024
ab € 11,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.