Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21499210 Stirnzahnrad 1.4305 Mod.1 ZZ=10 Zb=15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21499210
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21499210
EAN/GTIN:
     4067201327868
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad 10 zähne modul 1


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (A2V). Verzahnungsqualität 8d25 DIN
3967. Eingriffswinkel 20 °. Mit einseitiger Nabe.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
10 Zähnezahl
b:
15 mm
da:
12 mm
d:
10 mm
NL:
10 mm
ND:
8 mm
B H7:
4 mm
zul. MD:
0,15 Nm
Gewicht:
10 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, Zahnrad, Edelstahl, module 1, Zahnräder, spur gear, stainless, Modul 1, rostfrei, 1.4305
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
21499010
ab € 9,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.