Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21499100 Stirnzahnrad 1.4305 Mod. 1 ZZ=100 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21499100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21499100
EAN/GTIN:
     4067201051329
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul1 100 zähne


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (A2V). Verzahnungsqualität 8d25 DIN
3967. Eingriffswinkel 20 °. Mit einseitiger Nabe.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
100 Zähnezahl
b:
10 mm
da:
102 mm
d:
100 mm
NL:
12 mm
ND:
60 mm
B H7:
12 mm
zul. MD:
13,1 Nm
Gewicht:
856 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, spur gear, Zahnräder, stainless, rostfrei, Modul 1, Edelstahl, Zahnrad, module 1, 1.4305
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
24
Frei Haus
ab € 67,06*
€ 96,23*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,03*
€ 158,75*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,23*
€ 114,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,43*
€ 108,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,64*
€ 103,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,80*
€ 97,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 80,47*
€ 95,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 76,02*
€ 90,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 71,50*
€ 85,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,06*
€ 79,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.